Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank 4 Sicherungsl. NH2 B040 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank 4 Sicherungsl. NH2 B040 FL
Kabelverteilerschrank 4 Sicherungsl. NH2 B040 FL
Artikel-Nr.:
     3518I-30168569
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     6010-0002.02
EAN/GTIN:
     4260517290721
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse

Kabelverteilerschrank 4 Sicherungsl. NH2 B040 FL

B040 FL, Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 0, eine Tür, Schwenkhebel mit Einfachschließung, Kabelabfangschiene, Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen, ein Sammelschienensystem, 4 Sicherungsleisten NH 2, Einführhilfe für NH-Sicherungen, V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm, eine Durchführung für Baustrom, Abmessungen H/B/T (mm): 1600/495/224, Eingrabtiefe: 600 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
400 A
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
495 mm
Höhe:
1600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 923,89*
€ 1.064,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,17*
€ 1.242,92*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.257,52*
€ 1.449,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,29*
€ 1.724,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,24*
€ 1.706,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,77*
€ 1.624,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,63*
€ 1.569,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,52*
€ 1.496,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.