| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30165831 Herst.-Nr.: 2CPX032947R9999 EAN/GTIN: 4011617329473 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank komplett TL305S KS4019 Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 250 A | Ausführung: | eHZ | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP55 | Breite: | 800 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.260,03* | € 2.436,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.260,65* | € 2.437,72* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.278,38* | € 2.455,18* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.664,50* | € 2.664,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.495,51* | € 2.678,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|