Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank L305S KS4031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-30160585
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032967R9999
EAN/GTIN:
     4011617329671
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlerschrank L305S KS4031

Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
eHZ
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 2 zähler, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.199,66*
€ 2.369,73*
€ 53,00*
ab € 2.210,29*
€ 2.370,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.409,50*
€ 2.586,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.427,99*
€ 2.594,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.470,21*
€ 2.635,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,73*
€ 2.819,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.326,83*
€ 2.768,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,54*
€ 2.684,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,86*
€ 2.642,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,66*
€ 2.617,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.