Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 02.00.1P1V4HAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 02.00.1P1V4HAK
Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 02.00.1P1V4HAK
Artikel-Nr.:
     3518I-30150891
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02.00.1P1V4HAK
EAN/GTIN:
     4260142197716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 02.00.1P1V4HAK

Zähleranschlusssäule (1Zähl./TSG) incl. mont. Verteiler 4x12 TE inkl.HAK
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zähleranschlusssäule gsab, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,88*
€ 1.322,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.195,65*
€ 1.322,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.202,75*
€ 1.327,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,17*
€ 1.443,36*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,31*
€ 1.573,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,47*
€ 1.552,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,72*
€ 1.494,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,82*
€ 1.457,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,65*
€ 1.422,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.