Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titanex 5G 70 Tr.500 H07RN-F Gummikabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-27255022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10055800-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07RN-F
h07rn-f 5x70
h07rn-f
5x2,5 h07rn-f

Titanex 5G 70 Tr.500 H07RN-F Gummikabel

Diese Leitungen verdanken ihre Robustheit der außergewöhnlichen Qualität ihres Füllmantels aus synthetischem Elastomer, der sie für den Einsatz unter hohen Beanspruchungen wie beispielsweise auf Baustellen oder in der Stahlindustrie geeignet macht. Die aus einem speziellen Elastomer hergestellte Schutzisolierung hält schwierigen Einsatzbedingungen in einem industriellen Umfeld unbeschadet stand.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,4275*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 87,5275*
€ 104,15773
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 87,4275*
€ 104,03873
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.