Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-25194185 Herst.-Nr.: 9683606 EAN/GTIN: 4028177935242 |
| |
|
| | |
| SV Teilmontageplatte (B: 1000 mm) 9683.606 SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 902x593 mm, geschlossen, für VX (B: 1000 mm) Weitere Informationen: | | Höhe: | 593 mm | Breite: | 902 mm | Polzahl: | 3 | Schienenabstand: | 60 mm | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 23 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,47* | € 82,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,04* | € 85,10* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 67,76* | € 85,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,37* | € 85,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,56* | € 86,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|