| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-25184923 Herst.-Nr.: 2CPX030791R9999 EAN/GTIN: 4011617307914 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen mit transp. Tür BLT53 Blendrahmen mit transparenter Doppeltür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL53, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | ja | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 854 mm | Höhe: | 844 mm | Tiefe: | 27 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 224,08* | € 271,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 224,52* | € 272,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,84* | € 285,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 249,11* | € 299,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 305,36* | € 358,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|