Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP CU24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler UP CU24
Artikel-Nr.:
     3518I-25101763
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052636R9999
EAN/GTIN:
     4011617526360
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
verteilertür striebel

Kleinverteiler UP CU24

Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau jedoch mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch rea-lisiert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
714 mm
Breite:
615 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 269,08*
€ 323,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,66*
€ 324,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.