Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr Typ125 flexibel KabuflexRplus125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzrohr Typ125 flexibel KabuflexRplus125
Kabelschutzrohr Typ125 flexibel KabuflexRplus125
Artikel-Nr.:
     3518I-25066576
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19230125
EAN/GTIN:
     4013960379389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr

Kabelschutzrohr Typ125 flexibel KabuflexRplus125

Kabuflex R plus Typ 750 ist ein biegsames PE Kabelschutzrohr zur Durchführung bei Beton-Bodenplatten, in Farbe grau, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter, grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch höheren Materialeinsatz. Es ist außen gewellt und hat eine einseitig, aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,0345*
€ 262,5545*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 232,57*
€ 273,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 262,2275*
€ 304,7475*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 302,675*
€ 349,845*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 349,25*
€ 403,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,22*
€ 325,1318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,89*
€ 321,1691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,29*
€ 315,6951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,80*
€ 304,402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,57*
€ 276,7583
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,3028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.