Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar flexibel, schwarz Co-flex PP-UV 29 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-25054649
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     38402900
EAN/GTIN:
     4013960315400
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar flexibel, schwarz Co-flex PP-UV 29 sw

Co-flex PP-UV ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS-UV. Nicht flammenausbreitend und erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für unterschiedliche Installationen im Freien, wobei die Haupteinsatzgebiete Solaranlagen, SAT-Anlagen und Photovoltaikanlagen sind. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
35,5 mm
Innendurchmesser:
27,3 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,51725*
€ 213,43725*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 194,07*
€ 225,90*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,9725*
€ 261,4225*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 227,56*
€ 263,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,81*
€ 271,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,90*
€ 268,821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,08*
€ 266,6552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,41*
€ 258,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,83*
€ 250,8877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,07*
€ 230,9433
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,7628* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.