Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 0036440/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 0036440/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-22195510
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036440/1000
EAN/GTIN:
     4044774638720
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 0036440/1000

Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor, Papierindustrie, Chemische Industrie, Schwerindustrie, In trockenen, feuchten u. nassen Räumen, EMV-gerechter Aufbau drehzahlgeregelter elektrischer Antriebe konform zu EN 61800-3, Hohe Leistungsübertragung für große Antriebe, Ausführungen mit schwarzem Außenmantel eignen sich für Verlegung im Freien, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Erdsymmetrische 3+3 Version unterstützt die Reduktion von Lagerströmen, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polyethylen (PE), Adern konzentrisch verseilt (symmetrisch gedrittelter Schutzleiter bei 3+3 Version ist zwickelfüllend zwischen den Leistungsadern aufgeteilt), Abschirmung: Alukaschierte Folienbewicklung kombiniert mit verzinntem Kupfergeflecht, 4-adrige Version: Wahlweise transparenter oder schwarzer PVC-Außenmantel, 3+3 adrige Version: PVC-Außenmantel, schwarz - kälteflexibel, In Anlehnung an VDE 0207 / 0250 / 0295, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
14
Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Hauptader-Zahl:
3
Hilfsader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hauptader-Kennzeichnung:
Farbe
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.747,42*
1 Packung enthält 1.000 Meter (€ 3,74742* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.