Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC 300 S 18/3C 301803S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC 300 S 18/3C 301803S
UNITRONIC 300 S 18/3C 301803S
Artikel-Nr.:
     3518I-22188337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     301803S
EAN/GTIN:
     4044773767131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC 300 S 18/3C 301803S

Steuer- und Signalleitung mit kleinem Leiterquerschnitt, UL/CSA-gelistet, geschirmte PVC-Datenleitung für Einsatz im Export-orientierten Maschinenbau dank vielen Approbationen wie c(UL) CMG, PLTC, AWM
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
152
€ 65,00*
ab € 3,61672*
€ 4,52672*
152
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,61623*
€ 5,52623*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 4,52672*
€ 5,3868
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61672*
€ 4,3039
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 688,06144* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.