Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschrank 250A TAB Bayernwerk SW102X1393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIF-Wandlerschrank 250A TAB Bayernwerk SW102X1393
SIF-Wandlerschrank 250A TAB Bayernwerk SW102X1393
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-21578779
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SW102X1393
EAN/GTIN:
     4015153761032
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

SIF-Wandlerschrank 250A TAB Bayernwerk SW102X1393

bestehendAus: Gehäuse,H xB xT (mm): 1005 x1110 x315: Glasfaser verstärktes Polyester FS 833,5 nach DIN 16913,IP44,ähnlich RAL 7035,Kunststoffmontageplatte 6mm,Tür mit Doppelschließung und einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln,Ohne Sockel,Leistungsteil,H xB (mm): 900 x500: Wandlerraum,netz- undAnlagenseitigerAnschlussraum (NAR/AAR): Unterkonstruktion Montageplatte (PVC 6mm),Primärkupferschienen Cu 30 x10mm verzinnt und vernickelt,PEN-Schiene mit V-Anschlussklemmen 185mm² und Berührschutzabdeckung,Wandlerraum mit Klarsicht-Wandlerabdeckung,plombierbar,rundum geschlossen,inkl,Wandlerlasche (170 x30 x10mm) gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm und Sekundärverdrahtung zum Zählerwechselschrank,inkl,Leerplatz für Überspannungsschutz,Netzseitige Trennstelle (links): NH2-Sicherungslastschaltleiste,3-polig schaltbar,Anlagenseitige Trennstelle (imAAR): NH2-Sicherungslastschaltleiste,3-polig schaltbar,Messteil,H xB xT (mm): 800 x550 x225: Zählerwechselschrank,IP54,mit Klarsichtscheibe in der Tür,mit Zählerwechselplatte gemäß TAB,Wandlerzusatzraum,H xB (mm): 300 x500,mit plombierbarer Klarsichthaube,mit Prüfklemme und Spannungspfadsicherung Z 10A,3-polig,Wandler-Zählerplatz,H xB (mm): 450 x250,3-Punkt mit Sekundärverdrahtung,TRE-Platz,H xB (mm): 450 x250,3-Punkt mit Steuerverdrahtung gemäß TAB
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1032 mm
Breite:
1110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandlerschrank 250a ip44, leergehäuse, abn braun leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.781,36*
€ 6.051,97*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.100,92*
€ 6.375,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.375,41*
€ 7.586,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.273,94*
€ 7.465,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.143,54*
€ 7.310,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.100,92*
€ 7.260,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.