Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte feldhoch IP42 grau XTSZFFPV42-W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-21577635
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182517
EAN/GTIN:
     4015081774456
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte feldhoch IP42 grau XTSZFFPV42-W1000

Frontabdeckung belüftet in Feldhöhe, IP42, B=1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
992 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 357,02*
€ 409,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 357,40*
€ 409,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,69*
€ 446,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 397,27*
€ 455,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,43*
€ 497,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,25*
€ 487,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.