| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20968721 Herst.-Nr.: WSTAR 105.500 F EAN/GTIN: 4013339950546 |
| |
|
| | |
| Anbau T-Stück WSTAR 105.500 F Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Kabelleiter-Abgangsbreite: | 505 mm | Kabelleiterhöhe: | 105 mm | Innenradius: | 500 mm | Ausführung: | integrierter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 479,76* | € 571,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 478,04* | € 571,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 506,36* | € 605,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 540,82* | € 646,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|