Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau T-Stück 151,5x605mm WSTAR 150.600 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20966959
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSTAR 150.600 F
EAN/GTIN:
     4013339950607
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück

Anbau T-Stück 151,5x605mm WSTAR 150.600 F

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterhöhe:
150 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 503,07*
€ 603,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,59*
€ 604,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 521,98*
€ 625,30*
€ 5,95*
ab € 535,87*
€ 640,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 568,44*
€ 682,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,91*
€ 718,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,35*
€ 647,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.