Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STU 50-05-3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigetrasse STU 50-05-3S
Steigetrasse STU 50-05-3S
Artikel-Nr.:
     3518I-20962989
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     STU 50-05-3S
EAN/GTIN:
     4040918097712
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STU 50-05-3S

Weitere Informationen:
Steigetrassenhöhe:
50 mm
Steigetrassenbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19200 mm²
Seitenlochung:
ja
Sprossenabstand:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter breite 500 mm, kabelleiter, kabelleiter sprossenabstand 600mm, Steigeleitersystem, Kabeltrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.