| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20961024 Herst.-Nr.: WTARDV 200 E3 EAN/GTIN: 4013339966806 |
| |
|
| | |
| Deckel für Anbau-T-Stück Breite 212,5mm WTARDV 200 E3 Deckel für Anbau T-Stück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspann Anbau T-Stücke. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 und WDRS 20 E3 eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 212,5 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Befestigungsart: | Drehriegel | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 500,71* | € 598,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 500,96* | € 599,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 530,38* | € 638,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|