| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20958191 Herst.-Nr.: 2970/300 FL EAN/GTIN: 4013339894321 |
| |
|
| | |
| Ankerschiene 2970/300 FL C-Profil, Schlitzweite 16 mm, nach DIN EN 60715 Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 15 mm | Schlitzbreite: | 16 mm | Materialstärke: | 1,5 mm | Profilform: | C-Profil | Ausführung: | Einfachprofil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Lochbreite: | 9 mm | Mit Zahnung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 3,64* | € 5,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,65* | € 5,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|