Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau T-Stück WRTAR 105.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20953169
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WRTAR 105.500
EAN/GTIN:
     4013339949137
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
niedax abzweigstück

Anbau T-Stück WRTAR 105.500

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelrinnen, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch den eingenieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
105 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Innenradius:
500 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Kabelwannenabzweigstück, Kabelwannenanbauabzweig, Rinnenabzweiger, Rinnen-Anbaustück, Anbau-T-Stück, Verbinder, Kabelpritschenabzweigstück, Kabelpritschenanbauabzweig, Kabelrinnenabzweiger, Kabeltrassenabzweigstück, Kabeltrassenanbauabzweig, Kabelbahnanbauabzweigstück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelbahnabzweiger, Bühnenabzweiger, T-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 272,22*
€ 324,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,49*
€ 325,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 489,52*
€ 574,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 749,12*
€ 870,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 772,34*
€ 898,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.