Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule A330 N2 1Z 3.HZ 12TE ZS331.N2.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule A330 N2 1Z 3.HZ 12TE ZS331.N2.12
Artikel-Nr.:
     3518I-20188790
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ZS331.N2.12
EAN/GTIN:
     9008507143801
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule A330 N2 1Z 3.HZ 12TE ZS331.N2.12

Zähleranschlusssäule Freiluft. N2 - Avacon Netz u.a. Gehäuse: -Polyestersäule A330, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 350x2010x277,5 mm. Ausstattung: -Netzform: TN-C-S (Schienensystem 5-polig) -vorbereitet für Montage HAK -netzseitiger Anschlussraum, vorbereitet für SH-Schalter -Zählerplatte für 3.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
350 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
277,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 698,31*
€ 810,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 701,06*
€ 811,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,58*
€ 964,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,05*
€ 937,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,06*
€ 897,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,98*
€ 869,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,31*
€ 830,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.