Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Wandlerfeld Kompl m Zählerkreuz KA4222Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-20187638
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033873R9999
EAN/GTIN:
     4011617338734
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Mess- und Wandlerfeld Kompl m Zählerkreuz KA4222Z

Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom In 160 A, Abmessungen in mm (H x B x T): 900 x 750 x 160, Netzsystem TN-S, 5-polig, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme nach Vorgabe NB, Zwischenklemmbereich nach TAB A.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
128 A
Breite:
750 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.917,42*
€ 2.071,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.929,86*
€ 2.077,39*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.965,88*
€ 2.112,29*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.568,49*
€ 2.709,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.709,96*
€ 3.224,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,70*
€ 3.181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,19*
€ 3.095,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.577,01*
€ 3.066,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,49*
€ 3.056,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.