| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20186701 Herst.-Nr.: 2CPX054147R9999 EAN/GTIN: 4011617541479 |
| |
|
| | |
| Zählerfeld 9RE 6Z vorverdrahtet DF39Q6 Die Zählerkomplettfelder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im Comfortline Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 6 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 63 A | Breite: | 750 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 664,15* | € 769,33* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 668,17* | € 770,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 670,73* | € 773,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 674,15* | € 776,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 714,43* | € 821,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|