Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 180PLE FWU73N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 180PLE FWU73N
Feldverteiler UP 180PLE FWU73N
Artikel-Nr.:
     3518I-20177837
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU73N
EAN/GTIN:
     3250610660577
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 180PLE FWU73N

Feldverteiler UP 180PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 1107x815x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
21
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1153 mm
Breite:
853 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, kleinverteiler ip 30, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 795,57*
€ 921,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 812,29*
€ 937,57*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 823,36*
€ 945,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 827,54*
€ 955,06*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 875,92*
€ 1.007,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,26*
€ 1.124,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,91*
€ 1.105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,28*
€ 1.057,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,61*
€ 1.022,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,36*
€ 979,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022F
ab € 104,37*
Zubehör
Hager
FZ023F
ab € 69,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.