Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S37ZZ121HUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S37ZZ121HUL
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S37ZZ121HUL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20177107
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S37ZZ121HUL
EAN/GTIN:
     4015153753457
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
abn zählerschrank 3 zähler
zählerschrank abn

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S37ZZ121HUL

Komplettschrank bestehendAus: 2x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 10mm²,6xLeitungsschutzschalter 1-polig C-Charakteristik 40A/10 kA inkl,Zählersteckklemme 63A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,1xZählerreserveplatz,NAR mit Hutschiene undAnschlussklemmstein bis 5x35mm²,für Überschusseinspeisung,landesspezifischeAusführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.251,13*
€ 1.402,28*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.311,26*
€ 1.473,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,04*
€ 1.752,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,09*
€ 1.716,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,37*
€ 1.643,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,61*
€ 1.602,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,26*
€ 1.560,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.