Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 320A/1x4-polig BVP:610416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-20175983
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:610416
EAN/GTIN:
     4019169810098
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten siemens

Abgangskasten 320A/1x4-polig BVP:610416

BD2-AK05/FS400BS-4 ABGANGSKASTEN 320A / 1X 4 POLIG MIT BS-LASTSCHALTER
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
320 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.973,16*
€ 3.236,00*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.983,09*
€ 3.236,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.236,00*
€ 3.850,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,28*
€ 3.815,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.080,38*
€ 3.665,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.019,12*
€ 3.592,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.973,16*
€ 3.538,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.