| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20174028 Herst.-Nr.: SZ205ZZ2501 EAN/GTIN: 4015153722408 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 2 ZP 5pol SZ205ZZ2501 Zähleranschlusssäule 2 ZP,5pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd, Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.909,89* | € 2.061,00* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.914,54* | € 2.072,85* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.004,41* | € 2.168,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.143,44* | € 2.308,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|