Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 160, Wandschrank IP43, Schutzklasse 2 8GK1032-3KK41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA 160, Wandschrank IP43, Schutzklasse 2 8GK1032-3KK41
ALPHA 160, Wandschrank IP43, Schutzklasse 2 8GK1032-3KK41
Artikel-Nr.:
     3518I-20164993
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK10323KK41
EAN/GTIN:
     4001869256931
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Ap-Verteiler

ALPHA 160, Wandschrank IP43, Schutzklasse 2 8GK1032-3KK41

ALPHA 160 DIN AP-Wandverteiler Aufputz Leerschrank IP44 Schutzklasse II H=800mm, B=1050mm T=140mm, RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
160 A
Höhe:
800 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,27*
€ 415,45*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 357,09*
€ 416,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,24*
€ 422,22*
Frei Haus
ab € 381,74*
€ 442,90*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK90015KK01
ab € 12,73*
Zubehör
Siemens
8GK90020KK10
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
8GS40341
ab € 15,94*
Zubehör
Siemens
8GS40343
ab € 15,90*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,17*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,22*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,83*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,27*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,30*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,26*
Zubehör
Siemens
8GS40302
ab € 4,52*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 236,76*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.