Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB3 BH7 SL207P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB3 BH7 SL207P
Anschlusssäule FB3 BH7 SL207P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20157786
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL207P
EAN/GTIN:
     4015153173767
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Standschrank
Standverteiler

Anschlusssäule FB3 BH7 SL207P

Anschlusssäule FB3,BH7 mit,Montageplatte,1 Zylinder eingebaut
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
838 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, abn braun leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,64*
€ 837,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.161,61*
€ 1.270,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.311,52*
€ 1.423,22*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.307,80*
€ 1.428,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.468,36*
€ 1.591,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,09*
€ 1.699,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,55*
€ 1.683,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,26*
€ 1.625,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,57*
€ 1.590,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,80*
€ 1.556,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL207P
ab € 1.080,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.