Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank LS 4-polig WS35X1382N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank LS 4-polig WS35X1382N
Wandlerschrank LS 4-polig WS35X1382N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20154336
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WS35X1382N
EAN/GTIN:
     4015153531505
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Mess-Wandlerschrank

Wandlerschrank LS 4-polig WS35X1382N

WS Wandlerschrank-Lastteil 250A Wandschrank,mit Lastschalter 4-polig,Verdrahtung 95mm² 4-poli
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandlermessschrank, Wandlerschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank abn, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.253,01*
€ 1.378,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.260,09*
€ 1.379,71*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.591,16*
€ 1.719,67*
Frei Haus
ab € 1.662,25*
€ 1.802,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,78*
€ 1.640,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,14*
€ 1.623,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,81*
€ 1.567,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,09*
€ 1.531,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,01*
€ 1.491,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.