Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXE-12D0430A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXE-12D0430A020
Artikel-Nr.:
     3518I-18967517
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1097722
EAN/GTIN:
     4047084509018
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl EXE-12D0430A020

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, EXE-12D0430A020, deTem-Variante: deTem4 Core Ex, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6, ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D, NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G, NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Strahlabstand:
300 mm
Breite:
161,8 mm
Höhe:
142,1 mm
Länge:
30000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.149,95*
€ 7.378,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.150,86*
€ 7.379,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.378,67*
€ 8.780,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.340,49*
€ 8.735,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.199,74*
€ 8.567,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.149,95*
€ 8.508,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.