Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9871 AB2L/ #6729340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9871 AB2L/3800-730 4G1S 6729340 ET LED-Außenleuchte 41W, sw, IP65
TRILUX 9871 AB2L/3800-730 4G1S 6729340 ET LED-Außenleuchte 41W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-18782999
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6729340
EAN/GTIN:
     4018242350957
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9871 AB2L/ #6729340

Dekorative LED-Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 703,91*
€ 798,49*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 737,39*
€ 833,76*
€ 5,95*
ab € 830,37*
€ 934,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 861,23*
€ 972,98*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,76*
€ 992,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,81*
€ 988,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,87*
€ 958,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,53*
€ 928,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,39*
€ 877,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 828,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.