Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9861 AB2LLRA#6728440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9861 AB2L-LRA/3200-730 6728440 4G1S ET LED-Außenleuchte 30W, sw, IP65
TRILUX 9861 AB2L-LRA/3200-730 6728440 4G1S ET LED-Außenleuchte 30W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-18782980
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6728440
EAN/GTIN:
     4018242350865
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 3000K 9861 AB2LLRA#6728440

Dekorative LED-Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage.. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 678,10*
€ 766,49*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 714,15*
€ 814,29*
€ 5,95*
ab € 798,49*
€ 895,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 832,54*
€ 932,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,29*
€ 969,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,11*
€ 966,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,60*
€ 932,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,15*
€ 849,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 828,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.