| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-16776132 Herst.-Nr.: 200023130-00 EAN/GTIN: 4015739231300 |
| | |
|
| | |
| Briefkasten freistehend 1,3m weiss BG/SR 611-4/4-0 W Freistehender Briefkasten mit Standrohren zur Aufnahme von einem Briefkasten-, Ablagefachmodul, Infoschild-Modulen oder Flächenleuchten und Funktionsmodulen. Höhe 1,30 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse mit Aluminium-Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch mit Befestigungszubehör wie Schwerlastdübel etc. Weitere Informationen: | | Briefkasten anreihbar: | ja | Infoschild anreihbar: | ja | 230 V-Integration: | ja | Beleuchtung integrierbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | freistehend | Farbe: | weiß | Höhe: | 1344 mm | Breite: | 647 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.393,58* | € 1.569,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.408,97* | € 1.592,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.522,58* | € 1.713,76* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,72* | € 1.764,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.578,87* | € 1.767,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|