| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-16151513 Herst.-Nr.: E6256631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/4kVA Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechgehäuse, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B, Frequenz: 50/60 Hz, Einschaltstrom: max. 8 x INenn mit statischer Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärwicklung auf Klemme geführt mit PTC-Fühlern zur Warnung bei Übertemperatur Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 400 V | Sekundärspannung 1: | 400 V | Bemessungsleistung: | 4000 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Kurzschlussfest: | nein | Relative Kurzschlussspannung uk: | 3 % | Breite: | 360 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.294,05* | € 1.414,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.260,58* | € 1.415,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|