| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15191367 Herst.-Nr.: FWB53K1 EAN/GTIN: 3250612740222 |
| |
|
| | |
| Feldverteiler AP 120PLE FWB53K1 Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,120PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,800x800x161,QC. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit geschlitzter Blechtür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 5 | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 800 mm | Breite: | 800 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 631,56* | € 709,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 644,12* | € 721,47* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 653,55* | € 727,37* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 659,73* | € 734,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 677,06* | € 753,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|