Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel.Montageplatte aus vz Stahl GW46467


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel.Montageplatte aus vz Stahl GW46467
Gel.Montageplatte aus vz Stahl GW46467
Artikel-Nr.:
     3518I-15185544
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW46467
EAN/GTIN:
     8011564027428
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
montageplatte gewiss
chassisplatte

Gel.Montageplatte aus vz Stahl GW46467

Zubehoer fuer Abzweigkaesten, Gehaeuse und Verteiler.
Weitere Informationen:
Höhe:
984 mm
Breite:
715 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.