| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15184904 Herst.-Nr.: 2CPX041079R9999 EAN/GTIN: 4011617410799 |
| |
|
| | |
| Erhöhungsrahmen 1-Flügel 3/2EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren , verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 2 und der Feldbreite 3. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 965 x 815 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1195 x 1045 x 22. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 914 mm | Höhe: | 2068 mm | Tiefe: | 22 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 355,97* | € 412,49* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 356,79* | € 413,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 371,57* | € 428,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 386,12* | € 445,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 393,05* | € 454,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|