Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP CU25B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler UP CU25B
Artikel-Nr.:
     3518I-15101771
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052654R9999
EAN/GTIN:
     4011617526544
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler striebel 5r

Kleinverteiler UP CU25B

Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau, Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch rea-lisiert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
864 mm
Breite:
615 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 159,91*
€ 197,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,58*
€ 197,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.