Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 840, DALI, ws Olisq RWD4 #8215651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-13166320
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8215651
EAN/GTIN:
     4018242678082
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Leuchte 840, DALI, ws Olisq RWD4 #8215651

Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem opalen, zylindrischen Diffusor aus PMMA. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. In Kombination mit einem separat zu bestellendem Zubehör (ZVF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,13*
€ 332,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,39*
€ 335,23*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 289,72*
€ 346,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,65*
€ 356,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8225200
ab € 98,60*
Zubehör
TRILUX
8225300
ab € 107,76*
Zubehör
TRILUX
8270500
ab € 55,50*
Zubehör
TRILUX
8270900
ab € 55,82*
Zubehör
TRILUX
8270100
ab € 55,83*
Zubehör
TRILUX
8271100
ab € 55,82*
Zubehör
TRILUX
8226400
ab € 55,57*
Zubehör
TRILUX
8226800
ab € 55,86*
Zubehör
TRILUX
8227600
ab € 86,97*
Zubehör
TRILUX
8227500
ab € 62,20*
Zubehör
TRILUX
8225700
ab € 138,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.