Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Standsäule 6/2 m. LED-F.MODESTA SMT-6/2EM Mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten-Standsäule 6/2 m. LED-F.MODESTA SMT-6/2EM Mod
Briefkasten-Standsäule 6/2 m. LED-F.MODESTA SMT-6/2EM Mod
Artikel-Nr.:
     3518I-12665913
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4826281
EAN/GTIN:
     4250111803373
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Briefkasten-Standsäule 6/2 m. LED-F.MODESTA SMT-6/2EM Mod

SMT-6/2EM Standsäule 6/2 mit LED Flächenleuchte Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 Modulen und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
6
Farbe:
Silber
Höhe:
1630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.280,26*
€ 2.519,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.271,05*
€ 2.520,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.332,91*
€ 2.573,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,31*
€ 2.997,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,69*
€ 2.954,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.371,75*
€ 2.822,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,67*
€ 2.755,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,26*
€ 2.713,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.