Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Standsäule 4/2 LED-F. MODES SMB-4/2EM Mod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten-Standsäule 4/2 LED-F. MODES SMB-4/2EM Mod
Briefkasten-Standsäule 4/2 LED-F. MODES SMB-4/2EM Mod
Artikel-Nr.:
     3518I-12665904
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4924281
EAN/GTIN:
     4250111803243
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Briefkasten-Standsäule 4/2 LED-F. MODES SMB-4/2EM Mod

SMB-4/2EM Standsäule 4/2 LED Flächenl. Briefk. Entn. hinten Edelst. matt MODESTA. Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, rückseitige Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
Silber
Höhe:
1630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.454,04*
€ 3.723,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.445,08*
€ 3.724,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.522,11*
€ 3.803,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,54*
€ 4.431,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.673,34*
€ 4.371,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.535,98*
€ 4.207,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.473,87*
€ 4.133,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.454,04*
€ 4.110,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.