Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040/500
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12158899
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046040/500
EAN/GTIN:
     4044774667898
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 16G1,5 0046040/500

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,27351*
€ 9,77351*
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 8,49076*
€ 9,98076*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 12,20*
100
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 13,69*
5
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 23,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 9,98076*
€ 11,8771
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,49076*
€ 10,104
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 4.990,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.