Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 CP 2X1 0012757/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 540 CP 2X1 0012757/500
ÖLFLEX 540 CP 2X1 0012757/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12150950
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012757/500
EAN/GTIN:
     4044774617299
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 CP 2X1 0012757/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 CP 2X1 500 M
Anschlussleitung
2X1
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen (artikelabhänging)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.426,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,85398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.673,70*
€ 4.371,703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.641,10*
€ 4.332,909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.508,40*
€ 4.174,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.446,77*
€ 4.101,6563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.426,99*
€ 4.078,1181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.