Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, 2000x1600 MPW2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, 2000x1600 MPW2016
Montageplatte, 2000x1600 MPW2016
Artikel-Nr.:
     3518I-11571008
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MPW2016
EAN/GTIN:
     8713574184336
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte

Montageplatte, 2000x1600 MPW2016

Montageplatte, 2000x1600, Galvanisiertes Stahlblech, extra breit
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
24,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,47*
€ 537,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,35*
€ 534,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.