Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-11559058 Herst.-Nr.: NSYMM1210 EAN/GTIN: 3606480183171 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 1150x950 NSYMM1210 Glatte Montageplatte für Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Für Gehäuse H1200 x B1000 mm. Universelles Montagezubehör. Montageort des Stufenschlittens oder direkte Befestigung an den Hinterlegern (Schrauben M8). 180 kg zulässige Last. Verzinkter Stahl. Satz von 1. umkehrbaren Abmessungen Kann in ein Gehäuse mit umgekehrten Abmessungen eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1150 mm | Breite: | 950 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 115,22* | € 139,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,39* | € 140,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 117,39* | € 141,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,16* | € 142,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,38* | € 148,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|