Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großer Bogen KLBG 100.503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großer Bogen KLBG 100.503
Großer Bogen KLBG 100.503
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-10958342
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLBG 100.503
EAN/GTIN:
     4013339903788
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück

Großer Bogen KLBG 100.503

Bogen 90°, groß, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, für Kabelleitern, zur Herstellung von horizontalen 90° Bogen. Stoßstellenverbinder KSV 100... bitte separat bestellen. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...) finden Sie im KI-Katalog. Parallele Trassenführung möglich.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 301,29*
€ 359,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,08*
€ 360,17*
€ 5,95*
ab € 318,25*
€ 381,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,93*
€ 406,58*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.