| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-10953177 Herst.-Nr.: WRTAR 150.400 EAN/GTIN: 4013339949175 |
| |
|
| | |
| Anbau T-Stück WRTAR 150.400 Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelrinnen, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch den eingenieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 150 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 400 mm | Innenradius: | 500 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 244,08* | € 294,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,66* | € 295,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 322,78* | € 383,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 732,95* | € 858,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 760,95* | € 886,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|