Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Etage 2-Teilig KKET 80.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Etage 2-Teilig KKET 80.200
GFK-Etage 2-Teilig KKET 80.200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-10952277
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKET 80.200
EAN/GTIN:
     4013339954391
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
gelenkbogen

GFK-Etage 2-Teilig KKET 80.200

GFK-Etage, gepresst, 2-teilig, mit ungelochten Seitenholmen und angeformten Verbinder, für den vertikalen Höhenversatz, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Etage an jedem Kabelrinnenzugang und mittig mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 2 FKM 6X16 E4 verschraubt sein.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
45°
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
170 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 169,96*
€ 207,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,42*
€ 208,04*
€ 5,95*
ab € 183,82*
€ 223,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.