Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 50 A, AC 17.5 kV 17.5TDMEJ50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-10270822
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     17.5TDMEJ50
EAN/GTIN:
     5027590245999
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
MV Sicherung
Mittelspannungs-Sicherung

Sicherungseinsatz 50 A, AC 17.5 kV 17.5TDMEJ50

Sicherung
Sicherungseinsatz
mittlere Spannung
50 A
AC 17,5 kV
2"

51 x 442 mm
Pufferung
DIN
mit Schließer
Transformatorschutz
Innen- und Außenanwendung
DIN 43625
VDE 0670 Part 4
VDE 0670 Part 402
IEC 60282-1
Ausschaltvermögen 50 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
17,5 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
442 mm
Durchmesser:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mittelspannungssicherung, hh sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 166,84*
€ 201,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,74*
€ 201,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,26*
€ 207,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,89*
€ 226,86*
154 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 287,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.